🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,16 Nm - 1FK21020AG011SA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,16 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948690345

Réf. Sonepar

00080869034

Réf. Fournisseur

1FK21020AG011SA0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=0,16 Nm ; PN = 0,05kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP65 ; arbre D8x25mm avec clavette ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M12, o

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry