🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,16 Nm - 1FK21020AG100MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,16 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948690352

Réf. Sonepar

00080869035

Réf. Fournisseur

1FK21020AG100MA0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=0,16 Nm ; PN = 0,05kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D8x25mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC) ; avec interface

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry