Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,64 Nm - 1FK21032AH002SA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,64 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106444679

Réf. Sonepar

00080124834

Réf. Fournisseur

1FK21032AH002SA0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=0,64Nm ; PN = 0,28kW à nN=4500 tr/min (380-480V) ; PN = 0,167kW pour nN=2500 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D11x23mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; a
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry