En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 1,27 Nm - 1FK21034AH010MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 1,27 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106444884

Réf. Sonepar

00080125465

Réf. Fournisseur

1FK21034AH010MA0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=1,27Nm ; PN = 0,48kW à nN=4500 tr/min (380-480V) ; PN = 0,3kW pour nN=2500 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP65 ; arbre cylindrique D14 x 30mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry