🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 2,39 Nm - 1FK21045AK102SB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Moteur synchrone 1FK2-HD 2,39 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515681113

Réf. Sonepar

00080568111

Réf. Fournisseur

1FK21045AK102SB0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=2,4Nm ; PN = 1,07kW à nN=6000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,75kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D14 x 30mm ; codeur absolu monotour 22 bits (en

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry