Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 1,6 NM - 1FK70342AK711QG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
puissance nominale à fréquence assignée - 0.63 kW
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
indice de protection (IP) - IP64
couple de rotation nominal - 0.84 Nm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080126693
Réf. Fournisseur
1FK70342AK711QG0
Marque
Siemens Industry
modèle:
moteur synchrone triphasé
puissance nominale à fréquence assignée:
0.63 kW
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
indice de protection (IP):
IP64
couple de rotation nominal:
0.84 Nm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


