🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 11 NM - 1FK70632AF711CG1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 11 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • puissance nominale à fréquence assignée - 2.3 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5.6 A

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080125498

Réf. Fournisseur

1FK70632AF711CG1

Marque

Siemens Industry

modèle:

moteur synchrone triphasé

puissance nominale à fréquence assignée:

2.3 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

5.6 A

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

8

type de construction:

IM 3001 (B5)

efficacité à pleine charge:

91 %

couple de rotation nominal:

11 Nm

finition du bout d'arbre:

autre

Moteur synchrone SIMOTICS S 1FK7-CT PN=2,3kW ; UCI=600V M0=11Nm (100K) ; NN=3000tr/min ; à refroidissement par convection naturelle, forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu 24 bits

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry