🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 3 NM - 1FK70422AF711CH1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 3 NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur à condensateur

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.8 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080125483

Réf. Fournisseur

1FK70422AF711CH1

Marque

Siemens Industry

modèle:

moteur à condensateur

tension assignée (Ue):

600 V

puissance nominale à fréquence assignée:

0.8 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.9 A

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

8

efficacité à pleine charge:

89 %

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 moteur synchrone 1FK7-CT PN=0,82 kW UCI=600 V M0=3 Nm (100K) ; Nn=3000 r/min; à refroidissement naturel, forme de construction MB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 connecteur de puissance orientable codeur absolu 24 bits +

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry