Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 6 NM - 1FK70602AF711RA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
puissance nominale à fréquence assignée - 1.5 kW
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.7 A
type de tension - AC/DC
indice de protection (IP) - IP64
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080129252
Réf. Fournisseur
1FK70602AF711RA0
Marque
Siemens Industry
modèle:
moteur synchrone triphasé
puissance nominale à fréquence assignée:
1.5 kW
calibre/courant nominal assigné (In):
3.7 A
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP64
nombre de pôles:
8
type de construction:
autre
efficacité à pleine charge:
90 %
couple de rotation nominal:
6 Nm
avec protection contre la condensation:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
capacité de surcharge:
Non


