Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FT7 - 1FT70341AK711CH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 24 V
puissance nominale à fréquence assignée - 0.9 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080123936
Réf. Fournisseur
1FT70341AK711CH1
Marque
Siemens Industry
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
24 V
puissance nominale à fréquence assignée:
0.9 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
6000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
2.1 A
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
6
efficacité à pleine charge:
90 %
couple de rotation nominal:
1.4 Nm
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


