Siemens Industry - Motor shielded cable - ZKT:70062000000500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080056302
Réf. Fournisseur
ZKT:70062000000500
Marque
Siemens Industry
câble de raccordement moteur non blindé pour démarreur de moteur, avec frein et thermistance tension de freinage 230 V CA connecteur Q8/0 coudé -> extrémité de câble ouverte 8 x 1,5 mm2 longueur 5 m
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


