🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Motor shielded cable - ZKT:70011300000500

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Motor shielded cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080056328

Réf. Fournisseur

ZKT:70011300000500

Marque

Siemens Industry

câble de raccordement moteur non blindé pour démarreur de moteur, avec frein et thermistance tension de freinage 400 V CA / 180 V CC connecteur Q8/0 coudé -> extrémité de câble ouverte 8 x 1,5 mm² longueur 5 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry