Siemens Industry - Mounting plate H: 150mm W: 600mm - 8PQ30002BA62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948180358
Réf. Sonepar
00080818035
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA62
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 150 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


