Siemens Industry - Mounting plate H: 1600 mm - 8PQ30001BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 1600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1600 mm

  • largeur - 90 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168103

Réf. Sonepar

00080816810

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA10

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

1600 mm

largeur:

90 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 1600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry