Siemens Industry - Mounting plate H: 1600 mm W: 1200 mm - 8PQ30001BA07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948168073
Réf. Sonepar
00080816807
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA07
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
1200 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 1600 mm L : 1200 mm


