Siemens Industry - Mounting plate H: 200 mm W: 800 mm - 8PQ30001BA58

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 200 mm W: 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174289

Réf. Sonepar

00080817428

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA58

Marque

Siemens Industry

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

-99999 mm

plaque de montage H : 200 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry