Siemens Industry - Mounting plate H: 250mm W: 600mm - 8PQ30003BA63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 250 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605630
Réf. Sonepar
00080055980
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA63
Marque
Siemens Industry
hauteur:
250 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
plaque de montage H : 250 mm L : 600 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


