Siemens Industry - Mounting plate H: 250mm W: 800mm - 8PQ30003BA64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 250 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605647
Réf. Sonepar
00080960564
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA64
Marque
Siemens Industry
hauteur:
250 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
plaque de montage H : 250 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


