Siemens Industry - Mounting plate H: 300mm W: 600mm - 8PQ30002BA51

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 300mm W: 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948180389

Réf. Sonepar

00080818038

Réf. Fournisseur

8PQ30002BA51

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 300 mm L : 600 mm