Siemens Industry - Mounting plate H: 300mm W: 800mm - 8PQ30002BA53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948180396
Réf. Sonepar
00080818039
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA53
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 300 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


