Siemens Industry - Mounting plate H: 400 mm W: 850 mm - 8PQ30002BA41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 850 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948177341
Réf. Sonepar
00080817734
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA41
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
850 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 400 mm L : 850 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


