En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Mounting plate H: 450 mm W: 1000 mm - 8PQ30001BA73

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 450 mm W: 1000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174968

Réf. Sonepar

00080817496

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA73

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

450 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 450 mm L : 1000 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry