Siemens Industry - Mounting plate H: 550mm W: 1000mm - 8PQ30003BA66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 550 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605654
Réf. Sonepar
00080055981
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA66
Marque
Siemens Industry
hauteur:
550 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
plaque de montage H : 550 mm L : 1000 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


