Siemens Industry - Mounting plate H: 550mm W: 400mm - 8PQ30003BA65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 550 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605623
Réf. Sonepar
00080960562
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA65
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
550 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


