🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Mounting plate H: 600 mm W: 400 mm - 8PQ30002BA21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mounting plate H: 600 mm W: 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948177518

Réf. Sonepar

00080817751

Réf. Fournisseur

8PQ30002BA21

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

plaque de montage H : 600 mm L : 400 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry