Siemens Industry - Mounting plate H: 800 mm W: 600 mm - 8PQ30001BA26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - -99999 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948174234
Réf. Sonepar
00080817423
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA26
Marque
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
-99999 mm
plaque de montage H : 800 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


