Siemens Industry - Mounting plate H: 800 mm W: 800 mm - 8PQ30001BA28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948174241
Réf. Sonepar
00080817424
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA28
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
plaque de montage H : 800 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


