Siemens Industry - MRCD Typ B, UN 24VDC - 5SV81114KK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...30 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30...1000 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869533117
Réf. Sonepar
00080053899
Réf. Fournisseur
5SV81114KK
Marque
Siemens Industry
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
30...30 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
30...1000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.06 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
10 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
36 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
64 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
250...250 V
tension d'alimentation DC:
9.6...94 V
plage de mesure de la tension:
-99999...-99999 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz


