Siemens Industry - MRCD TYPE B, ANALOG with COM - 5SV81224MR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30...3000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible - 10 s
affichage du courant différentiel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624581344
Réf. Sonepar
00080458134
Réf. Fournisseur
5SV81224MR
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
30...3000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
10 s
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
64 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
plage de mesure de la tension:
100...240 V
fréquence de fonctionnement nominale:
47...63 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V


