Siemens Industry - MSS 3RK3, INTERFACE DP - 3RK35111BA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
modèle - autre
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage possible sur barres profilées - Non
avec pinces amovibles - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209684348
Réf. Sonepar
00080968434
Réf. Fournisseur
3RK35111BA10
Marque
Siemens Industry
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
111 mm
profondeur:
124 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


