Siemens Industry - MSS 3RK3, INTERFACE DP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209684355
Réf. Sonepar
00080968435
Réf. Fournisseur
3RK35112BA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle
autre
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
type de tension d'actionnement
DC
montage possible sur barres profilées
Non
avec pinces amovibles
Oui
avec homologation selon UL
Oui
largeur
45 mm
hauteur
113 mm
profondeur
124 mm
SIRIUS, module d'interface Interface DP, pour système de sécurité modulaire 3RK3 Interface PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS 485 Largeur 45 mm Borne à ressort paramétrable via Safety ES sans câble de liaison