🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MSS 3RK3, MOD. CENTRAL BASIC - 3RK31112AA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209684225

Réf. Sonepar

00080968422

Réf. Fournisseur

3RK31112AA10

Marque

Siemens Industry

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Oui

avec fonction muting:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

1

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

113 mm

profondeur:

124 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

SIRIUS, module central 3RK3 Basic pour système de sécurité modulaire 3RK3 4/8 F-DI, 1 F-RO, 1 F-DO, DC 24 V paramétrable avec logiciel Safety ES largeur de montage 45 mm borne à ressort jusqu'à SIL 3 (IEC 61508) jusqu'au niveau de performan

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry