Siemens Industry - MSS 3RK3, MOD. D'EXT. 4/8 F-RO - 3RK32512AA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil d'extension

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209684317

Réf. Sonepar

00080968431

Réf. Fournisseur

3RK32512AA10

Marque

Siemens Industry

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Oui

avec fonction muting:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

8

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

113 mm

profondeur:

124 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

SIRIUS, module d'extension 3RK32 pour système de sécurité modulaire 3RK3 4/8 F-RO, DC 24 V/2 A paramétrable via ES MSS largeur de montage 45 mm borne à ressort jusqu'à SIL 3 (IEC 61508) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) sans câ
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry