Siemens Industry - MSS 3RK3, MOD. D'EXT. 2/4 F-DI 2 F-DO

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - appareil d'extension

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011209684430

Réf. Sonepar

00080968443

Réf. Fournisseur

3RK32312AA10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

évaluation des entrées

autre

modèle

appareil d'extension

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

3

type de tension d'actionnement

DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de vannes

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

avec pinces amovibles

Oui

avec entrée de démarrage

Non

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

105 mm

profondeur

124 mm

SIRIUS, Module d'extension 3RK32 pour système de sécurité modulaire 3RK3 2/4 F-DI, 2 F-DO, 24V CC/1,2 A paramétrable via ES MSS largeur 22,5mm Bloc de jonction à bornes à ressort jusqu'à SIL3 (CEI 61508) jusqu'au niveau de performance E (IS