Siemens Industry - MSS 3RK3, MOD. D'EXT. 4/8 F-DI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
SIL conformément à IEC 61508 - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209684393
Réf. Sonepar
00080968439
Réf. Fournisseur
3RK32112AA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle
appareil d'extension
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
adapté à la surveillance de vannes
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
avec pinces amovibles
Oui
avec fonction silence
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
105 mm
profondeur
124 mm
SIRIUS, Module d'extension 3RK32 pour système de sécurité modulaire 3RK3 4/8 F-DI, 24V CC paramétrable via ES MSS largeur 22,5mm Bloc de jonction à bornes à ressort jusqu'à SIL3 (CEI 61508) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) san