Siemens Industry - MSS 3RK3, MOD. D'EXT. 4/8 F-RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
SIL conformément à IEC 61508 - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209684300
Réf. Sonepar
00080968430
Réf. Fournisseur
3RK32511AA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle
appareil d'extension
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Non
avec pinces amovibles
Oui
avec fonction silence
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
8
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
avec homologation selon UL
Oui
largeur
45 mm
hauteur
111 mm
profondeur
124 mm
SIRIUS, Module d'extension 3RK32 pour système de sécurité modulaire 3RK3 4/8 F-RO, 24V CC/1 A paramétrable via ES MSS largeur 45mm borne à vis jusqu'à SIL3 (CEI 61508) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) sans câble de liaison