Siemens Industry - MSS 3RK3, MOD. D'EXT. 8 DO - 3RK33111AA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
SIL conformément à IEC 61508 - 3
modèle - appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209684461
Réf. Sonepar
00080968446
Réf. Fournisseur
3RK33111AA10
Marque
Siemens Industry
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
3
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Oui
avec fonction muting:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
124 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


