Siemens Industry - MSS MOD. MEMOIRE 3RK3 - 3RK39310AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209740884
Réf. Sonepar
00080974088
Réf. Fournisseur
3RK39310AA00
Marque
Siemens Industry
modèle:
appareil d'extension
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
10 mm
hauteur:
17.6 mm
profondeur:
16.3 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V


