En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - MV560 Focus fixe objectif f=12,5 mm - 6GF35608EA030FF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MV560 Focus fixe objectif f=12,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur - 45.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026332

Réf. Sonepar

00080602633

Réf. Fournisseur

6GF35608EA030FF0

Marque

Siemens Industry

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

45.3 mm

lentille à focale fixe MV560 25mm, uniquement pour les appareils MV560, MLFB : 6GF3560-0LE10 ; focale 25mm, plastron réglable ; étendue de la livraison : objectif attention: aucune lampe annulaire intégrée utilisable,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry