🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz] - 5SE20132A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz]

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - noir

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021775

Réf. Sonepar

00080902177

Réf. Fournisseur

5SE20132A

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

noir

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Cartouche fusible NEOZED, D01, 13A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact étamés

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry