Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED - 5SE1310
![Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671210_4001869298665.jpg?ts=1704843598104)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - rouge
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869298665
Réf. Sonepar
00080929866
Réf. Fournisseur
5SE1310
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
rouge
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


