Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED - 5SE1325

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - [NEOZED-Sicherungseinsatz], SILIZED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - jaune

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869298696

Réf. Sonepar

00080929869

Réf. Fournisseur

5SE1325

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

jaune

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Cartouche fusible NEOZED, D02, 25A, gR, Un CA : 400V, Un CC : 250V, SILIZED

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry