🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Neutral terminal base Sz.1 250A 690V - 3NG2200

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Neutral terminal base Sz.1 250A 690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • taille (DIN) - NH1

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577903

Réf. Sonepar

00080457790

Réf. Fournisseur

3NG2200

Marque

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

taille (DIN):

NH1

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

socle de raccordement neutre céramique taille 1 250 A 690 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry