Siemens Industry - NIVEAU RELAY >N< - 5TT3435

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - NIVEAU RELAY >N<

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 1

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 20 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869183091

Réf. Sonepar

00080918322

Réf. Fournisseur

5TT3435

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

1

délai de retard à l'appel max. admissible:

20 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Relais de niveau T5570 CA 230V 4 A min/max avec capuchon transparent

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry