Siemens Industry - Optical Bus Terminal 2.0 - 6GK15003AA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Optical Bus Terminal 2.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 12000 kBit/s

  • côté primaire de service - PROFIBUS

  • type de raccordement côté primaire - connecteur D-Sub 9 pôles

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169224949

Réf. Sonepar

00080922746

Réf. Fournisseur

6GK15003AA10

Marque

Siemens Industry

taux de transmission:

12000 kBit/s

côté primaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté primaire:

connecteur D-Sub 9 pôles

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

PROFIBUS

type de raccordement côté secondaire:

autre

consommation électrique nominale:

-99999 mA

OBT PROFIBUS ; boîte de connexion opt. pour le raccordement d'un abonné PROFIBUS sans interface opt. intégr. au PROFIBUS-DP opt.; sans connecteur Simplex.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry