Siemens Industry - Optical handheld reader MV320 - 6GF33200HT01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 375 mm
type d'interface - USB
indice de protection (IP) - autre
fréquence max. de prise de vue - 10 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106024857
Réf. Sonepar
00080602485
Réf. Fournisseur
6GF33200HT01
Marque
Siemens Industry
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
375 mm
type d'interface:
USB
indice de protection (IP):
autre
fréquence max. de prise de vue:
10 Hz
largeur:
132 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
92 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


