🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Optical handheld reader MV326 - 6GF33260HT01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Optical handheld reader MV326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 375 mm

  • type d'interface - USB

  • indice de protection (IP) - autre

  • fréquence max. de prise de vue - 10 Hz

  • largeur - 135 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024666

Réf. Sonepar

00080602466

Réf. Fournisseur

6GF33260HT01

Marque

Siemens Industry

portée de transmission max.:

375 mm

type d'interface:

USB

indice de protection (IP):

autre

fréquence max. de prise de vue:

10 Hz

largeur:

135 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

130 mm

lecteur optique SIMATIC MV326, pistolet Bluetooth pour code-barres 1D et Data Matrix kit prêt à l'emploi composé d'un appareil, station de charge, Access point d'accès et câble USB 6' (0,9 m) pour des codes avec un contraste moyen à élevé,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry