En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Optical Reader MV530 H - 6GF35300GE10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 250 mm

  • type d'interface - autre

  • avec objectif interchangeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622959596

Réf. Sonepar

00080295959

Réf. Fournisseur

6GF35300GE10

Marque

Siemens Industry

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

250 mm

type d'interface:

autre

avec objectif interchangeable:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

3

fréquence max. de prise de vue:

70 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

0.2 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

68 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

45 mm

lecteur optique SIMATIC MV530 H résolution : 1280 x 1024 pixels, fonction: lecteur de codes 1D/2D, plage de travail [mm] : 30?250, en fonction de la taille DOT ; champ de vision[mm] : 40x30?320x255; PoE ; IP67 ; fourniture : lecteur complet

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry