🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Output Choke 690V 3 -18.5 kW - JTA:TEU2532-0FP00-4EA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Output Choke 690V 3 -18.5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - bobine de réactance

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948697047

Réf. Sonepar

00080104847

Réf. Fournisseur

JTA:TEU2532-0FP00-4EA0

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

bobine de réactance

Inductance de sortie 690V 3 -18,5 kW

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry