Siemens Industry - Output coupler, AC/DC230V, 1CO, Push-In - 3RQ40182AF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Output coupler, AC/DC230V, 1CO, Push-In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621118536

Réf. Sonepar

00080145988

Réf. Fournisseur

3RQ40182AF00

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

84.5 mm

coupleur de sortie avec relais intégré, 230 V AC/DC, 1 contact inverseur, borne à ressort (push-in), largeur de montage 6,2 mm, courant thermique 6 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry